Motion
7100055542 ABRASIVOS ESTÁNDAR, PUNTO DE MONTAJE UNIFICADO 877066, 821  B42 X 1/8

3M
7100055542 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877066, 821 B42 X 1/8

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877066, 821 B42 x 1/8 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #03172119
No. Fabricante 7100055542 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877066, 821 B42 X 1/8
Precio16.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100055542 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877066, 821 B42 X 1/8

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877066, 821 B42 x 1/8 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #03172119
No. Fabricante 7100055542 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877066, 821 B42 X 1/8
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
Precio16.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115332838
  • UPC_NO
    00051115332838

Descripción general

Descripción del fabricante
7100055542 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo compacto desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría de la pieza
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con amoladoras de matrices
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • El material de autovendaje expone granos frescos a lo largo del ciclo de vida
  • El grano de carburo de silicio, identificado incluso por el último dígito del número de producto, produce acabados más finos y brillantes que el óxido de aluminio, identificado por el último dígito impar del número de producto
  • Código de colores para una identificación rápida y sencilla: gris oscuro CRS, azul MED, gris claro FIN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"