Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.18 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00638060187654
- Línea de productosSpeedglas
- TipoProtector de garganta
- UPC_NO00638060187654
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las lentes duraderas ayudan a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto de leves a moderados
- Diseño ligero y duradero para mayor comodidad y uso duradero
- Las varillas contorneadas se ajustan cómoda y cómodamente
- La junta de espuma extraíble ayuda a limitar la exposición de los ojos a ciertos polvos y residuos, a la vez que proporciona mayor comodidad y amortiguación
- La junta se retira fácilmente para limpiar las gafas de seguridad o si no se necesita la junta
- El diseño envolvente de la lente proporciona una protección y una visión ocular ampliadas
- Las lentes resistentes a los arañazos ayudan a mantener la visión clara
- Las lentes resistentes a los impactos bloquean el 99.9 % de los rayos UV
- Cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 y CSA Z94.3
- Las lentes de espejo para interiores/exteriores ayudan a reducir el resplandor y son populares para entornos interiores y exteriores
- Color de la lente: espejo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.