Motion
7100227145 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, DWC-500-.187-.187-2  D220

3M
7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, DWC-500-.187-.187-2 D220, A12AJ00201
Artículo MI #03172176
No. Fabricante 7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220
Precio301.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, DWC-500-.187-.187-2 D220, A12AJ00201
Artículo MI #03172176
No. Fabricante 7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220
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
Precio301.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    453.592 g

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Reforzado con fibra de vidrio para trabajos pesados• Puede soportar pesos superiores a 100 lb por pulgada (resistencia a la tracción)• El adhesivo termofusible fuerte y duradero sella y protege• Potencia de sujeción superfuerte• Ideal para sellado, agrupación y agrupación• Use el dispensador incluido para aplicar cinta fácilmente a sus cajas y paquetes• Cumple con las regulaciones postales de EE. UU. para paquetes estándar• Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • Número de Upc del fabricante
    00051131500662
  • UPC_NO
    .

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7100227145 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Reforzado con fibra de vidrio para trabajos pesados
  • Puede soportar un peso superior a 100 libras por pulgada (resistencia a la tracción)
  • El adhesivo termofusible resistente y duradero sella y protege
  • Poder de sujeción superfuerte
  • Ideal para sellado, agrupación y agrupación
  • Utilice el dispensador incluido para aplicar cinta fácilmente a sus cajas y paquetes
  • Cumple con las regulaciones postales de EE. UU. para paquetes estándar
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"