Motion
7100140811 3M PAPEL DE LIJA FINO DE ÓXIDO DE ALUMINIO, 9001NA, 9 PULG. X 11 PULG., 5/PAQUETE

3M
7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 150
Artículo MI #03172191
No. Fabricante 7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 150
Artículo MI #03172191
No. Fabricante 7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK
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
Precio3.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    150
  • Número de Upc del fabricante
    00051144090013
  • UPC_NO
    00051144090013

Descripción general

Descripción del fabricante
PAPEL DE LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO 7100140811 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Papel de lija de uso general
  • Mineral de óxido de aluminio
  • Lija pintura, madera o metal
  • Siga el grano de la madera al lijar
  • No omita más de una arena en la secuencia de lijado
  • 150 grano, fino
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"