Motion
7100010576

3M
7100010576

Rueda no tejida y de desbarbado - 1.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.1250 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #03172212
No. Fabricante 7100010576
Precio6.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100010576

Rueda no tejida y de desbarbado - 1.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.1250 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #03172212
No. Fabricante 7100010576
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
Su precio$6.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7100010576 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de rueda de 1.0000 in, un grosor de rueda de 0.1250 in, un diámetro de orificio central de 0.1250 in, grado fino y un tipo de rueda unificada, diseñados para el desbarbado de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011088624
  • UPC_NO
    00048011088624
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7100010576 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"