Motion
60552 SOBRE DE BURBUJAS DE WHISKY ESCOCÉS 7913 6"X9"TAMAÑO 0

3M
60552 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913 6"X9"SIZE 0

Portaburbujas 7913, 6 in x 9 en talla 0
Artículo MI #03172303
No. Fabricante 60552 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913 6"X9"SIZE 0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60552 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913 6"X9"SIZE 0

Portaburbujas 7913, 6 in x 9 en talla 0
Artículo MI #03172303
No. Fabricante 60552 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913 6"X9"SIZE 0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Tamaño
    #0
  • Peso
    0.034 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005037570
  • Cantidad del caso
    240
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010370880
  • Número de Upc del fabricante
    00051131605527
  • Cantidad mínima del pedido
    240
  • Número por interior
    10
  • Acolchado
    Acolchado
  • Tipos de productos
    Correos
  • UPC_NO
    00051131605527

Descripción general

Descripción del fabricante
60552 CORREO DE BURBUJAS DE FOCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cierre fácil y autosellante, amortiguación de burbujas que proporciona protección
  • Tamaño del sobre de burbujas de papel n.o 0
  • Sobre individual
  • 6 pulg. x 9 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno