Motion
60554 SOBRE DE BURBUJAS DE WHISKY ESCOCÉS 7915 10.5"X15" TAMAÑO 5

3M
60554 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915 10.5"X15" SIZE 5

Portaburbujas 7915, 10.5 in x 15 in, talla 5
Artículo MI #03172305
No. Fabricante 60554 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915 10.5"X15" SIZE 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60554 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915 10.5"X15" SIZE 5

Portaburbujas 7915, 10.5 in x 15 in, talla 5
Artículo MI #03172305
No. Fabricante 60554 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915 10.5"X15" SIZE 5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Tamaño
    #5
  • Peso
    0.085 lb
  • Ancho
    10.5 pulg.

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005037406
  • Cantidad del caso
    80
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010331752
  • Número de Upc del fabricante
    00051131605541
  • Cantidad mínima del pedido
    80
  • Número por interior
    10
  • Acolchado
    Acolchado
  • Tipos de productos
    Correos
  • UPC_NO
    00051131605541

Descripción general

Descripción del fabricante
60554 CORREO DE BURBUJAS DE FOCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cierre fácil y autosellante, amortiguación de burbujas que proporciona protección
  • Tamaño del sobre de burbujas de papel n.o 5
  • Sobre individual
  • 10.5 pulg. x 15 pulg.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno