Motion
64119 NEXCARE COBAN ENVOLTURA AUTOADHERENTE H1583 BRONCEADO 3"X5YDS ESTIRADO

3M
64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED

Envoltura sin daños Nexcare NHT-3, 76,2 mm x 2 m ( 3 pulg. x 2.2 yardas) Sin estirar
Artículo MI #03172330
No. Fabricante 64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED

Envoltura sin daños Nexcare NHT-3, 76,2 mm x 2 m ( 3 pulg. x 2.2 yardas) Sin estirar
Artículo MI #03172330
No. Fabricante 64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED
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
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Adhesividad
    Adhesivo
  • Aplicación de parte del cuerpo
    Cualquier parte del cuerpo
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051131641198
  • Material
    Elástico
  • UPC_NO
    00051131641198

Descripción general

Descripción del fabricante
64119 ENVOLTORIO AUTOADHERENTE NEXCARE COBAN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La envoltura se adhiere a sí misma, pero no a la piel o al cabello
  • No deja residuos en la piel cuando se retira
  • Utilícelo como envoltura exterior para sujetar gasas, apósitos y otros apósitos
  • Construcción transpirable que proporciona comodidad y ventilación
  • Desgarros a mano: no se requieren tijeras
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tamaño: 1” x 80”, 2” x 80”, 3” x 80”
  • Color: tostado
  • No fabricado con látex de caucho natural
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno