Motion
64284 SUJETADORES RESELLABLES ESCOCESES TRANSPARENTES 1"X3"

3M
64284 SCOTCH RECLOSABLE FASTENERS CLEAR 1"X3"

Sujeciones extremas RF6730, 1 pulg. x 3 pulg. (25,4 mm x 76,2 mm), 2 juegos de tiras, transparentes
Artículo MI #03172340
No. Fabricante 64284 SCOTCH RECLOSABLE FASTENERS CLEAR 1"X3"
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64284 SCOTCH RECLOSABLE FASTENERS CLEAR 1"X3"

Sujeciones extremas RF6730, 1 pulg. x 3 pulg. (25,4 mm x 76,2 mm), 2 juegos de tiras, transparentes
Artículo MI #03172340
No. Fabricante 64284 SCOTCH RECLOSABLE FASTENERS CLEAR 1"X3"
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
Precio4.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño de precorte
    3 x 1 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Formato
    Tira
  • Tipo de gancho
    Gancho y bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070936128
  • Número de Upc del fabricante
    00051131642843
  • UPC_NO
    00051131642843

Descripción general

Descripción del fabricante
64284 SUJETADORES RESELLABLES ESCOCESES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fijación resellable resistente a rayos UV de alta resistencia que permanece acoplada incluso cuando está húmeda o sucia, para uso en interiores y exteriores
  • Funciona en la mayoría de las superficies barnizadas o selladas, incluida la madera, el metal o el panel de yeso, también es excelente en metal desnudo y muchos plásticos
  • Capacidad de peso: soporta hasta 10 libras, 2 pulgadas por 1 libra
  • Tamaño: 1 pulgada x 3 pulgadas
  • Color: transparente
  • Dura hasta 1000 cierres: el cierre a presión audible significa que está bloqueado en su lugar
  • Rápido y fácil de usar
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno