Motion
64779 ADHESIVO DE MÁXIMA RESISTENCIA PARA WHISKY ESCOCÉS DE 6047 1 OZ

3M
64779 SCOTCH MAXIMUM STRENGTH ADHESIVE 6047 1 OZ

Scotch® Adhesivo de máxima resistencia 6047, 1 oz líquidas (29,5 ml)
Artículo MI #03172351
No. Fabricante 64779 SCOTCH MAXIMUM STRENGTH ADHESIVE 6047 1 OZ
Precio7.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64779 SCOTCH MAXIMUM STRENGTH ADHESIVE 6047 1 OZ

Scotch® Adhesivo de máxima resistencia 6047, 1 oz líquidas (29,5 ml)
Artículo MI #03172351
No. Fabricante 64779 SCOTCH MAXIMUM STRENGTH ADHESIVE 6047 1 OZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Peso
    0.111 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131647794
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • UPC_NO
    00051131647794

Descripción general

Descripción del fabricante
64779 ADHESIVO DE MÁXIMA RESISTENCIA PARA WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo duradero que funciona en una amplia variedad de superficies
  • Excelente para telas y madera... también es bueno para cerámica, porcelana, cuero, azulejos, ladrillo, papel, algunos plásticos y otras superficies.
  • Viene con una punta puntiaguda para una aplicación precisa.
  • Transparente y muy versátil