Motion
65142 COMANDO LG GANCHO DE UTILIDAD 17003ES

3M
65142 COMMAND LG UTILITY HOOK 17003ES

Gancho utilitario grande Command tope, 17003ES
Artículo MI #03172356
No. Fabricante 65142 COMMAND LG UTILITY HOOK 17003ES
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65142 COMMAND LG UTILITY HOOK 17003ES

Gancho utilitario grande Command tope, 17003ES
Artículo MI #03172356
No. Fabricante 65142 COMMAND LG UTILITY HOOK 17003ES
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
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud
    3-7/8 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de gancho
    Ganchos de utilidad
  • Número de Upc del fabricante
    00051131651425
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    00051131651425

Descripción general

Descripción del fabricante
65142 COMANDO LG GANCHO DE UTILIDAD 17003ES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • INCLUYE
  • 1 gancho Command Utility grande y blanco y 2 tiras Command grandes; 1 gancho con capacidad para hasta 5 lb
  • ORGANIZACIÓN SIN DAÑOS
  • Despídase de los agujeros, las marcas o los residuos pegajosos de las paredes, puertas, gabinetes o armarios; los ganchos Command de 3M son fáciles de usar y ayudan a mantener las paredes con un aspecto hermoso
  • NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS
  • Cuelgue portapapeles, cepillos, correas para perros, utensilios de cocina y accesorios donde quiera sin clavos ni martillo
  • FUERTE Y VERSÁTIL
  • Los ganchos Command Utility se sujetan fuertemente a una variedad de superficies interiores, incluidas paredes pintadas, madera acabada, vidrio, azulejos, metal y otras superficies lisas
  • ELIMINA DE MANERA LIMPIA
  • Reorganizar cuando llegue la inspiración; Estos ganchos de pared no dejan adhesivo; Perfectos para usar dentro de gabinetes y armarios, en su dormitorio universitario, apartamento, hogar y oficina