Motion
LOCIÓN REPELENTE DE INSECTOS ULTRATHON 67442 SRL-12, PAQUETE DE 2 OZ

3M
67442 ULTRATHON INSECT REPELLENT LOTION SRL-12 PDQ 2 OZ.

Repelente para insectos Ultrathon , SRL-12, tubo de 2 oz, 12/caja
Artículo MI #03172390
No. Fabricante 67442 ULTRATHON INSECT REPELLENT LOTION SRL-12 PDQ 2 OZ.
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67442 ULTRATHON INSECT REPELLENT LOTION SRL-12 PDQ 2 OZ.

Repelente para insectos Ultrathon , SRL-12, tubo de 2 oz, 12/caja
Artículo MI #03172390
No. Fabricante 67442 ULTRATHON INSECT REPELLENT LOTION SRL-12 PDQ 2 OZ.
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 oz
  • Peso
    0.174 lb

Detalles

  • Ingrediente activo
    DEET
  • Importe del principio activo
    34.4 %
  • Forma farmacéutica
    Loción
  • Número de Upc del fabricante
    00051131674424
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • UPC_NO
    00051131674424

Descripción general

Descripción del fabricante
67442 REPELENTE DE INSECTOS ULTRATHON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Contiene DEET al 34.34 % para una excelente protección contra las picaduras de insectos
  • Se ha demostrado que repele mosquitos, garrapatas, moscas mordedoras, chiggers, gnats, pulgas y moscas de ciervo
  • Repele los mosquitos que pueden transmitir el virus del Zika, el virus del Nilo Occidental, la fiebre del dengue, la chikungunya y las garrapatas de ciervo que pueden transmitir la enfermedad de Lyme
  • La tecnología de liberación controlada Advanced 3M™ proporciona un escudo de protección continuo que dura hasta 12 horas cuando se utiliza según las instrucciones
  • Tecnología de liberación de tiempo única que proporciona protección duradera
  • El tubo de 2 onzas cumple con los requisitos de la TSA para el equipaje de mano
  • Fórmula estable que dura hasta cinco años
  • Loción fácil de aplicar
  • Mantener fuera del alcance de los niños
  • Tamaño: 2 onzas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good