Motion
80024 RESPIRADOR CON VÁLVULA DE SOLDADURA DE PROTECCIÓN DE TEKK 8515HA1-A

3M
80024 TEKK PROTECTION WELDING VALVED RESPIRATOR 8515HA1-A

3M™ Respirador con válvula de soldadura 8515HA1-A-PS 1 unidad/paquete, 12 unidades/caja
Artículo MI #03172502
No. Fabricante 80024 TEKK PROTECTION WELDING VALVED RESPIRATOR 8515HA1-A
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80024 TEKK PROTECTION WELDING VALVED RESPIRATOR 8515HA1-A

3M™ Respirador con válvula de soldadura 8515HA1-A-PS 1 unidad/paquete, 12 unidades/caja
Artículo MI #03172502
No. Fabricante 80024 TEKK PROTECTION WELDING VALVED RESPIRATOR 8515HA1-A
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
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única para todos

Detalles

  • Estándar de filtración
    N95
  • Número de Upc del fabricante
    00051131800243
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo
    Media máscara de soldadura de perfil bajo
  • UPC_NO
    00051131800243
  • Tipo de válvula
    Válvula de exhalación

Descripción general

Descripción del fabricante
80024 VÁLVULA DE SOLDADURA DE PROTECCIÓN TEKK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • APROBADO POR NIOSH N95 para una eficiencia de filtración de al menos el 95 por ciento contra ciertas partículas y aerosoles no basados en aceite
  • SOLO PARA USO EN EL LUGAR DE TRABAJO/OCUPACIONAL
  • 3M™ FLUJO DE AIRE ACONDICIONADOLA VÁLVULA AYUDA A REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE CALOR DENTRO DEL RESPIRADOR
  • MEDIOS DE FILTRO AVANZADO para facilitar la respiración
  • El material del filtro RESISTENTE A LAS LLAMAS está diseñado para ser resistente a las llamas
  • DIADEMAS TRENZADAS Y ELÁSTICAS
  • M-NOSECLIP AJUSTABLE ayuda a garantizar un sellado personalizado y seguro con menos puntos de presión
  • DISEÑO LIGERO para mayor comodidad
  • CÓMODO para largos periodos de uso
  • DISEÑO PRÁCTICO Y DESECHABLE
  • RECOMENDADO PARA soldar, soldar, lijar metal y triturar partículas
  • UNA OPCIÓN ECONÓMICA para soldadores y metalúrgicos
  • No contiene componentes fabricados con látex de caucho natural
  • Contenido del paquete: 1
  • ADVERTENCIA: Aplicaciones en el lugar de trabajo/ocupacionales: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. El uso indebido puede provocar enfermedad o la muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones para el supervisor y el usuario, o llame al 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800 267-4414.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good