Motion
83572 SOBRE INTELIGENTE ESCOCÉS 8974 9.5"X13.5 IN

3M
83572 SCOTCH SMART MAILER 8974 9.5"X13.5 IN

Portaburbujas de polietileno Scotch 8974, 9.5 in x 13.5 in
Artículo MI #03172560
No. Fabricante 83572 SCOTCH SMART MAILER 8974 9.5"X13.5 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83572 SCOTCH SMART MAILER 8974 9.5"X13.5 IN

Portaburbujas de polietileno Scotch 8974, 9.5 in x 13.5 in
Artículo MI #03172560
No. Fabricante 83572 SCOTCH SMART MAILER 8974 9.5"X13.5 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Tamaño
    #4
  • Peso
    0.067 lb
  • Ancho
    9.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010340076
  • Número de Upc del fabricante
    00051131835726
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • Acolchado
    Acolchado
  • Tipos de productos
    Correos
  • UPC_NO
    00051131835726

Descripción general

Descripción del fabricante
83572 CORREO INTELIGENTE DE SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • DURADERO Y RESISTENTE
  • El exterior es duradero, casi imposible de RIP, rasgar o perforar. La almohadilla de burbujas ayuda a proteger el contenido durante el envío
  • RESISTENTE A LA HUMEDAD
  • El exterior y el interior son resistentes a la humedad para resistir los elementos o derrames durante el transporte
  • AUTOSELECCIÓN
  • Un cierre adhesivo autosellante hace que empacar sus artículos sea más fácil que nunca. El cierre a prueba de manipulaciones garantiza que el sobre permanecerá cerrado hasta que llegue a su destinatario
  • ESCRIBIBLE
  • Direcciones fáciles de escribir y listas para añadir franqueo
  • VERSÍTIL
  • Ideal para su uso en el hogar, la oficina o las pequeñas empresas. Gran alternativa al cartón
  • INCLUYE
  • Sobre de burbujas #4 , 9.5 pulg. x 13.5 pulg., 1/paquete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo