Motion
86165 SOBRE INTELIGENTE ESCOCÉS 8913-4 6"X9"TAMAÑO #0

3M
86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0

4-Pack sobres de burbujas de polietileno Scotch™ 8913-4, 6 pulg. x 9.25 pulg., tamaño n.o 0, 12/4
Artículo MI #03172607
No. Fabricante 86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0

4-Pack sobres de burbujas de polietileno Scotch™ 8913-4, 6 pulg. x 9.25 pulg., tamaño n.o 0, 12/4
Artículo MI #03172607
No. Fabricante 86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    22.8 cm
  • Ancho general
    15.2 cm
  • Tamaño
    #0
  • Peso
    0.151 lb
  • Ancho
    9.25 pulg.

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005266757
  • Cantidad del caso
    12
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010311823
  • Número de Upc del fabricante
    00051131861657
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Acolchado
    Acolchado
  • UPC_NO
    00051131861657

Descripción general

Descripción del fabricante
86165 CORREO INTELIGENTE DE SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • DURADERO Y RESISTENTE
  • El exterior es duradero, casi imposible de RIP, rasgar o perforar. La almohadilla de burbujas ayuda a proteger el contenido durante el envío
  • RESISTENTE A LA HUMEDAD
  • El exterior y el interior son resistentes a la humedad para resistir los elementos o derrames durante el transporte
  • AUTOSELECCIÓN
  • Un cierre adhesivo autosellante hace que empacar sus artículos sea más fácil que nunca. El cierre a prueba de manipulaciones garantiza que el sobre permanecerá cerrado hasta que llegue a su destinatario
  • ESCRIBIBLE
  • Direcciones fáciles de escribir y listas para añadir franqueo
  • VERSÍTIL
  • Ideal para su uso en el hogar, la oficina o las pequeñas empresas. Gran alternativa al cartón
  • INCLUYE
  • #0 sobre de burbujas, 6 pulg. x 13.5 pulg., 4/paquete
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"