Motion
86301 SOBRE INTELIGENTE ESCOCÉS 8915-4 10.5"X15"TAMAÑO #5 4 SOBRES/PAQUETE

3M
86301 SCOTCH SMART MAILER 8915-4 10.5"X15"SIZE #5 4 MAILERS/PACK

4-Pack sobres de burbujas de polietileno Scotch™, 8915-4, 10.5 in x 15.25 in, tamaño n.o 5, 12 paquetes/caja
Artículo MI #03172612
No. Fabricante 86301 SCOTCH SMART MAILER 8915-4 10.5"X15"SIZE #5 4 MAILERS/PACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86301 SCOTCH SMART MAILER 8915-4 10.5"X15"SIZE #5 4 MAILERS/PACK

4-Pack sobres de burbujas de polietileno Scotch™, 8915-4, 10.5 in x 15.25 in, tamaño n.o 5, 12 paquetes/caja
Artículo MI #03172612
No. Fabricante 86301 SCOTCH SMART MAILER 8915-4 10.5"X15"SIZE #5 4 MAILERS/PACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    10-1/2 pulg.
  • Tamaño
    #5
  • Peso
    0.335 lb
  • Ancho
    10.5 pulg.

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005266815
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010372515
  • Número de Upc del fabricante
    00051131863019
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Cantidad del paquete
    4
  • Acolchado
    Acolchado
  • UPC_NO
    00051131863019

Descripción general

Descripción del fabricante
86301 CORREO INTELIGENTE DE SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Superfuerte, resistente a la humedad, autosellante
  • Tamaño del sobre de burbujas de plástico n.o 5
  • 4 sobres/paquete
  • 10.5 pulg. x 15.25 pulg.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good