Motion
03486 MANGUITO DE CABLE DE PARED MEDIA IMCSN-1700-25-U  4/0-400 KCMIL 25'

3M
03486 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-1700-25-U 4/0-400 KCMIL 25'

3M™ Manguito para cable termorretráctil de pared mediana IMCSN-1700-25 Negro (impreso), carrete de 25 pies, caja de 1
Artículo MI #03173058
No. Fabricante 03486 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-1700-25-U 4/0-400 KCMIL 25'
Precio487.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03486 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-1700-25-U 4/0-400 KCMIL 25'

3M™ Manguito para cable termorretráctil de pared mediana IMCSN-1700-25 Negro (impreso), carrete de 25 pies, caja de 1
Artículo MI #03173058
No. Fabricante 03486 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-1700-25-U 4/0-400 KCMIL 25'
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
Precio487.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    50 (expandido) mm, 8 (recuperado) mm
  • Longitud  
    1000 mm
  • Longitud total
    25 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, corrosión y productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas • Fabricado con poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de stock del fabricante
    7000031510
  • Número de Upc del fabricante
    00051135034866
  • Material
    Poliolefina
  • UPC_NO
    00051135034866

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE CABLE DE PARED MEDIA 03486
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos