Motion
03530 MANGUITO DE CABLE DE PARED MEDIA IMCSN-3000-25-U  600-1250 KCMIL 25'

3M
03530 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-3000-25-U 600-1250 KCMIL 25'

3M™ Manguito de cable termorretráctil de pared mediana IMCSN-3000-25 Negro (impreso), carrete de 25 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #03173060
No. Fabricante 03530 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-3000-25-U 600-1250 KCMIL 25'
Precio839.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03530 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-3000-25-U 600-1250 KCMIL 25'

3M™ Manguito de cable termorretráctil de pared mediana IMCSN-3000-25 Negro (impreso), carrete de 25 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #03173060
No. Fabricante 03530 MEDIUM-WALL CABLE SLEEVE IMCSN-3000-25-U 600-1250 KCMIL 25'
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
Precio839.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros del paquete
    10 a 35
  • Diámetro interior
    50 (expandido) mm, 8 (recuperado) mm
  • Longitud
    250 mm
  • Diámetro máximo del haz
    35 mm
  • Diámetro mínimo del haz
    10 mm
  • Longitud total
    25 pies
  • Peso
    6.9 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, corrosión y productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas • Fabricado con poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Formulario
    Envolver alrededor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135035306
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    00051135035306

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE CABLE DE PARED MEDIA 03530
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU