Motion
03627 DISCO ANTIPOLVO DE PAPEL HOOKIT 750U  5" XNH TROQUEL# 500FH  5 AGUJEROS 80 E PESO

3M
03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT

Disco de Papel Hookit to 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio Cerámico, Color Verde
Artículo MI #03173062
No. Fabricante 03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT

Disco de Papel Hookit to 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio Cerámico, Color Verde
Artículo MI #03173062
No. Fabricante 03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    60010025298
  • Número de Upc del fabricante
    00051135036273
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051135036273

Descripción general

Descripción del fabricante
03627 DISCO DE PAPEL HOOKIT LIBRE DE POLVO 750U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para dar forma al relleno y decapar pintura en metal
  • La tecnología abrasiva cerámica proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Construido sobre soporte de papel de peso electrónico para mayor durabilidad
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo
  • El acoplamiento Hookit ℮ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla