Motion
06220 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT 360L  5"XNH P500

3M
06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500

3M™ Rollo de disco de película Stikit 360L, P500, 5 pulg. x NH, troquel 500X, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #03173075
No. Fabricante 06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500
Precio128.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500

3M™ Rollo de disco de película Stikit 360L, P500, 5 pulg. x NH, troquel 500X, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #03173075
No. Fabricante 06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500
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
Precio128.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P500
  • Número de stock del fabricante
    60600109601
  • Número de Upc del fabricante
    00051135062203
  • Número de discos
    125
  • UPC_NO
    00051135062203

Descripción general

Descripción del fabricante
06220 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT 360L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta ayuda a reducir la carga y proporciona un corte más agresivo
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • Los rollos prácticos eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales