Motion
6221

3M
6221

Rollo de disco de lijado Stikit 0- P600 , material abrasivo de óxido de aluminio, diámetro de disco de 127 mm
Artículo MI #03173076
No. Fabricante 6221
Precio111.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
6221

Rollo de disco de lijado Stikit 0- P600 , material abrasivo de óxido de aluminio, diámetro de disco de 127 mm
Artículo MI #03173076
No. Fabricante 6221
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
Su precio$111.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P600
  • Número de stock del fabricante
    60600109619
  • Número de Upc del fabricante
    00051135062210
  • Número de discos
    125
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051135062210

Descripción general

Descripción del fabricante
06221 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT 360L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta ayuda a reducir la carga y proporciona un corte más agresivo
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • Los rollos prácticos eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos