Motion
08277 ADHESIVO DE ALFOMBRILLA DE FIBRA DE VIDRIO 400 ML

3M
08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML

3M™ Adhesivo mate de fibra de vidrio, 08277, Cartucho de 400 ml, 6 por caja
Artículo MI #03173102
No. Fabricante 08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML
Precio241.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML

3M™ Adhesivo mate de fibra de vidrio, 08277, Cartucho de 400 ml, 6 por caja
Artículo MI #03173102
No. Fabricante 08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML
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
Precio241.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13.50 oz
  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Gravedad específica
    1.28
  • Peso
    1.779 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fibra de vidrio
  • Familia de aplicaciones
    Flota y vehículo
  • Rango de temperatura de aplicación
    -4 grados a 176 °F
  • Base química
    Uretano
  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    60 min
  • Tiempo de fijación
    10 min.
  • Número de stock del fabricante
    8277
  • Número de Upc del fabricante
    00051135082775
  • Compensación de material
    Metal, plástico
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Sustrato
    Aluminio, acero, latón, cobre, caucho, plásticos, PVC, ABS, policarbonato, acrílico, poliéster reforzado con fibra
  • UPC_NO
    00051135082775
  • Viscosidad
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
08277 ADHESIVO DE ALFOMBRILLA DE FIBRA DE VIDRIO 400 ML
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo de uretano bicomponente de alto rendimiento y baja viscosidad
  • El adhesivo se utiliza para saturar el paño de fibra de vidrio al preparar los parches de reserva
  • El uso secundario incluye rellenar grietas, canales y áreas que restringen la aplicación de una perla adhesiva
  • Usar con aplicador manual de rendimiento 3M™ , boquilla de mezcla estática PN 08284 y 3M™ , PN 08193

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo