Motion
08964 REVESTIMIENTO DE SCHUTZ CORPORAL DE ALTA COBERTURA SIN LIMPIEZA DE 22 FL OZ

3M
08964 NO CLEANUP HIGH COVERAGE BODY SCHUTZ COATING 22 FL OZ

3M™ Recubrimiento corporal Schutz de alta cobertura sin limpieza, 08964, 22.4 fl oz, 6 por caja
Artículo MI #03173156
No. Fabricante 08964 NO CLEANUP HIGH COVERAGE BODY SCHUTZ COATING 22 FL OZ
Precio85.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08964 NO CLEANUP HIGH COVERAGE BODY SCHUTZ COATING 22 FL OZ

3M™ Recubrimiento corporal Schutz de alta cobertura sin limpieza, 08964, 22.4 fl oz, 6 por caja
Artículo MI #03173156
No. Fabricante 08964 NO CLEANUP HIGH COVERAGE BODY SCHUTZ COATING 22 FL OZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    24 oz
  • Peso neto
    22 fl oz (EE. UU.)
  • Peso
    2.202 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Composición
    Goma de estireno-butadieno
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    00051135089644
  • Temperatura máxima
    +200 °F
  • UPC_NO
    00051135089644

Descripción general

Descripción del fabricante
08964 CUERPO DE ALTA COBERTURA SIN LIMPIEZA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El recubrimiento interior premium proporciona nuestra mejor protección disponible para los chasis inferiores del vehículo
  • El fluido medio-grueso está formulado para una cobertura de pulverización amplia y consistente para mayor eficiencia
  • Las capacidades de alto espesor son adecuadas para una gama de aplicaciones de atenuación del sonido de textura pesada
  • Excelente resistencia al astillamiento
  • Se seca en tan solo 30 minutos; se puede pintar completamente en tan solo 2 horas