Motion
14002 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT 360L  6"XNH P1000

3M
14002 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 6"XNH P1000

3M™ Rollo de disco de película Stikit 360L, P1000, 6 pulg. x NH, troquel 600Z, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #03173171
No. Fabricante 14002 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 6"XNH P1000
Precio148.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14002 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 6"XNH P1000

3M™ Rollo de disco de película Stikit 360L, P1000, 6 pulg. x NH, troquel 600Z, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #03173171
No. Fabricante 14002 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 6"XNH P1000
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
Precio148.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P1000
  • Número de stock del fabricante
    60600110732
  • Número de Upc del fabricante
    00051135140024
  • Número de discos
    125
  • UPC_NO
    00051135140024

Descripción general

Descripción del fabricante
14002 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT 360L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta ayuda a reducir la carga y proporciona un corte más agresivo
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • Los rollos prácticos eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales