Motion
35728 TUBO DE BARRA COLECTORA BBI-4A-20` 5.43 - 8.86"

3M
35728 BUS BAR TUBING BBI-4A-20` O.D. 5.43 - 8.86"

3M™ Tubo de barra colectora BBI-4A-20', D.E. 5.43 - 8.86 pulg., 20 pies/caja
Artículo MI #03173343
No. Fabricante 35728 BUS BAR TUBING BBI-4A-20` O.D. 5.43 - 8.86"
Precio63.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35728 BUS BAR TUBING BBI-4A-20` O.D. 5.43 - 8.86"

3M™ Tubo de barra colectora BBI-4A-20', D.E. 5.43 - 8.86 pulg., 20 pies/caja
Artículo MI #03173343
No. Fabricante 35728 BUS BAR TUBING BBI-4A-20` O.D. 5.43 - 8.86"
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
Precio63.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    1.67 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    4.35 pulg.
  • Dimensiones
    4.35" de diámetro x 20 pies
  • Longitud
    20 pies
  • Circunferencia máx. de barra colectora
    225 mm
  • Circunferencia mínima de la barra colectora
    138 mm
  • Longitud total
    20 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Rango de circunferencia de barra colectora
    138 a 225
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135357286
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Cantidad mínima del pedido
    20
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +110 °C
  • Tipos de productos
    Tubos de la barra colectora
  • UPC_NO
    00051135357286
  • Clasificación de voltaje
    25 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
35728 TUBO DE LA BARRA DE BARRAS DE AUTOBÚS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para barras colectoras de cobre o aluminio, barras colectoras con carcasa metálica, aparamenta de conexión con revestimiento metálico y aparamenta de conexión de subestación
  • Hecho de poliolefina entrecruzada roja
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas
  • Cumple con ASTM, IEC, ANSI, IEEE y RoHS 2011/65/EU