Motion
35730 TUBO TERMORRETRÁCTIL DE BARRA COLECTORA BBI-5A-20`: 6.67 - 10.86"

3M
35730 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-5A-20`: O.D. 6.67 - 10.86"

3M™ Tubo termorretráctil de la barra colectora BBI-5A-20': D.E. 6.67 - 10.86 pulg., 20 pies/caja
Artículo MI #03173345
No. Fabricante 35730 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-5A-20`: O.D. 6.67 - 10.86"
Precio118.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35730 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-5A-20`: O.D. 6.67 - 10.86"

3M™ Tubo termorretráctil de la barra colectora BBI-5A-20': D.E. 6.67 - 10.86 pulg., 20 pies/caja
Artículo MI #03173345
No. Fabricante 35730 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-5A-20`: O.D. 6.67 - 10.86"
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
Precio118.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    2.04 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    5.3 pulg.
  • Dimensiones
    5.3" de diámetro x 20 pies
  • Longitud  
    20 pies
  • Longitud total
    20 pies

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Adecuado para barras colectoras de cobre o aluminio, barras colectoras con carcasa metálica, aparamenta de conexión con revestimiento metálico y aparamenta de subestación • Hecho de poliolefina entrecruzada roja • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Retardante a las llamas • Aprobado por ASTM, IEC, ANSI, IEEE y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00051135357309
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +110 °C
  • UPC_NO
    00051135357309
  • Clasificación de voltaje
    25 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TERMORRETRÁCTIL DE BARRA COLECTORA 35730
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para barras colectoras de cobre o aluminio, barras colectoras con carcasa metálica, aparamenta de conexión con revestimiento metálico y aparamenta de conexión de subestación
  • Hecho de poliolefina entrecruzada roja
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas
  • Cumple con ASTM, IEC, ANSI, IEEE y RoHS 2011/65/EU