Especificaciones
Dimensiones
- Después de la contracción del diámetro interior2.04 pulg.
- Antes de la contracción del diámetro interior5.3 pulg.
- Dimensiones5.3" de diámetro x 50 pies
- Longitud50 pies
- Circunferencia máx. de barra colectora276 mm
- Circunferencia mínima de la barra colectora169 mm
- Longitud total50 pies
Detalles
- Detalles adicionalesRetardante de llama
- Rango de circunferencia de barra colectora169 a 276
- ColorMulticolor
- Número de Upc del fabricante00051135357316
- MaterialPoliolefina
- Temperatura máxima de funcionamiento+110 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °C
- Cantidad mínima del pedido50
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 a +110 °C
- Tipos de productosTubos de la barra colectora
- UPC_NO00051135357316
- Clasificación de voltaje25 kV
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Adecuado para barras colectoras de cobre o aluminio, barras colectoras con carcasa metálica, aparamenta de conexión con revestimiento metálico y aparamenta de conexión de subestación
- Hecho de poliolefina entrecruzada roja
- Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
- Retardante de llamas
- Cumple con ASTM, IEC, ANSI, IEEE y RoHS 2011/65/EU
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.