Motion
35734 TUBO DE BARRA COLECTORA BBI-7A-20` 8.28 - 13.00"

3M
35734 BUS BAR TUBING BBI-7A-20` O.D. 8.28 - 13.00"

3M™ Tubo de barra colectora BBI-7A-20', D.E. 8.28 - 13.00 pulg., 20 pies/caja
Artículo MI #03173349
No. Fabricante 35734 BUS BAR TUBING BBI-7A-20` O.D. 8.28 - 13.00"
Precio141.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35734 BUS BAR TUBING BBI-7A-20` O.D. 8.28 - 13.00"

3M™ Tubo de barra colectora BBI-7A-20', D.E. 8.28 - 13.00 pulg., 20 pies/caja
Artículo MI #03173349
No. Fabricante 35734 BUS BAR TUBING BBI-7A-20` O.D. 8.28 - 13.00"
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
Precio141.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    2.55 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    6.78 pulg.
  • Dimensiones
    6.78" de diámetro x 20 pies
  • Longitud
    20 pies
  • Circunferencia máx. de barra colectora
    330 mm
  • Circunferencia mínima de la barra colectora
    210 mm
  • Longitud total
    20 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Rango de circunferencia de barra colectora
    210 a 330
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135357347
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Cantidad mínima del pedido
    20
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +110 °C
  • Tipos de productos
    Tubos de la barra colectora
  • UPC_NO
    00051135357347
  • Clasificación de voltaje
    25 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
35734 TUBO DE LA BARRA DE BARRAS DE AUTOBÚS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para barras colectoras de cobre o aluminio, barras colectoras con carcasa metálica, aparamenta de conexión con revestimiento metálico y aparamenta de conexión de subestación
  • Hecho de poliolefina entrecruzada roja
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas
  • Cumple con ASTM, IEC, ANSI, IEEE y RoHS 2011/65/EU