Motion
35877 TUBO DE BARRA COLECTORA BBI-9A-50` 12.29 - 19.23"

3M
35877 BUS BAR TUBING BBI-9A-50` O.D. 12.29 - 19.23"

Aislamiento de barra de bus termorretráctil - 50 pies de longitud
Artículo MI #03173354
No. Fabricante 35877 BUS BAR TUBING BBI-9A-50` O.D. 12.29 - 19.23"
Precio181.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35877 BUS BAR TUBING BBI-9A-50` O.D. 12.29 - 19.23"

Aislamiento de barra de bus termorretráctil - 50 pies de longitud
Artículo MI #03173354
No. Fabricante 35877 BUS BAR TUBING BBI-9A-50` O.D. 12.29 - 19.23"
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
Precio181.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135358771
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +110 °C
  • Tipos de productos
    Tubos de la barra colectora
  • UPC_NO
    00051135358771

Descripción general

Descripción del fabricante
35877 TUBO DE LA BARRA DE BARRAS DE AUTOBÚS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para barras colectoras de cobre o aluminio, barras colectoras con carcasa metálica, aparamenta de conexión con revestimiento metálico y aparamenta de conexión de subestación
  • Hecho de poliolefina entrecruzada roja
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas
  • Cumple con ASTM, IEC, ANSI, IEEE y RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos