Motion
35996 FUNDA DE DESCONEXIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL HDBB-321-1-250: SALIDA 3-WAY NEGRA

3M
35996 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-321-1-250: BLACK 3-WAY OUTLE

3M™ Cubierta de desconexión de cable termorretráctil HDBB-321-1-250: negra, tomacorriente de 3 vías, 1/caja
Artículo MI #03173361
No. Fabricante 35996 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-321-1-250: BLACK 3-WAY OUTLE
Precio74.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35996 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-321-1-250: BLACK 3-WAY OUTLE

3M™ Cubierta de desconexión de cable termorretráctil HDBB-321-1-250: negra, tomacorriente de 3 vías, 1/caja
Artículo MI #03173361
No. Fabricante 35996 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-321-1-250: BLACK 3-WAY OUTLE
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
Precio74.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Diagnóstico de entrada de cable después de contracción
    Máximo de 0.69
  • Dia Rng de salida del conductor después de la contracción
    Máximo de 0.18
  • Entradas de cables
    (1) Máximo de 0.69"
  • Color
    Negro
  • Salidas del conductor
    (3) Máximo de 0.18"
  • Número de Upc del fabricante
    00051135359969
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Número de entradas de cable
    1
  • Número de salidas de conductores
    3
  • UPC_NO
    00051135359969

Descripción general

Descripción del fabricante
35996 DESCONEXIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.