Motion
35998 FUNDA DE DESCONEXIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL HDBB-340-1-250 SALIDA 3-WAY NEGRA

3M
35998 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-340-1-250 BLACK 3-WAY OUTLET

3M™ Cubierta de desconexión de cable termorretráctil HDBB-340-1-250, negra, salida de 3 vías, 1/caja
Artículo MI #03173363
No. Fabricante 35998 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-340-1-250 BLACK 3-WAY OUTLET
Precio149.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35998 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-340-1-250 BLACK 3-WAY OUTLET

3M™ Cubierta de desconexión de cable termorretráctil HDBB-340-1-250, negra, salida de 3 vías, 1/caja
Artículo MI #03173363
No. Fabricante 35998 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-340-1-250 BLACK 3-WAY OUTLET
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
Precio149.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Diagnóstico de entrada de cable después de contracción
    Máximo de 2
  • Dia Rng de salida del conductor después de la contracción
    Máximo de 3/4
  • Entradas de cables
    (1) Máximo de 2"
  • Color
    Negro
  • Salidas del conductor
    (3) Máximo de 3/4"
  • Número de Upc del fabricante
    00051135359983
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Número de entradas de cable
    1
  • Número de salidas de conductores
    3
  • Tipos de productos
    Cables y accesorios de cables
  • UPC_NO
    00051135359983

Descripción general

Descripción del fabricante
35998 DESCONEXIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Garantiza un aislamiento excelente aislamiento y un sellado sin huecos de los puntos de conexión del cable
  • El revestimiento interno del adhesivo ofrece un sellado medioambiental fiable
  • Proporciona la máxima protección eléctrica y mecánica
  • Construcción de poliolefina semirrígida y retardante de llamas
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU