Motion
36000 FUNDA DE DESCONEXIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL HDBB-420-1-250: SALIDA NEGRA 4-WAY

3M
36000 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-420-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE

3M™ Cubierta de desconexión de cable termorretráctil HDBB-420-1-250: Negro, tomacorriente de 4 vías, 1/caja
Artículo MI #03173365
No. Fabricante 36000 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-420-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE
Precio94.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
36000 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-420-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE

3M™ Cubierta de desconexión de cable termorretráctil HDBB-420-1-250: Negro, tomacorriente de 4 vías, 1/caja
Artículo MI #03173365
No. Fabricante 36000 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-420-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE
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
Su precio$94.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Diagnóstico de entrada de cable después de contracción
    Máximo de 1
  • Dia Rng de salida del conductor después de la contracción
    Máximo de 0.35
  • Entradas de cables
    (1) Máximo de 1"
  • Color
    Negro
  • Salidas del conductor
    (4) Máximo de 0.35"
  • Número de Upc del fabricante
    00051135360002
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Número de entradas de cable
    1
  • Número de salidas de conductores
    4
  • Tipos de productos
    Cables y accesorios de cables
  • UPC_NO
    00051135360002

Descripción general

Descripción del fabricante
36000 DESCONEXIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Garantiza un aislamiento excelente aislamiento y un sellado sin huecos de los puntos de conexión del cable
  • El revestimiento interno del adhesivo ofrece un sellado medioambiental fiable
  • Proporciona la máxima protección eléctrica y mecánica
  • Construcción de poliolefina semirrígida y retardante de llamas
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU