Motion
36618 PAQUETE DE TUBOS TERMORRETRÁCTILES FP-301-3/32-ASSORT COLORES

3M
36618 HEAT SHRINK TUBING ASSORTMENT PACK FP-301-3/32-ASSORT COLORS

3M™ Paquete surtido de tubos termorretráctiles FP-301-3/32-Assort colores, Ref. 36618 3/32 pulg., 5 cada uno de 7 colores, 10/caja
Artículo MI #03173413
No. Fabricante 36618 HEAT SHRINK TUBING ASSORTMENT PACK FP-301-3/32-ASSORT COLORS
Precio44.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
36618 HEAT SHRINK TUBING ASSORTMENT PACK FP-301-3/32-ASSORT COLORS

3M™ Paquete surtido de tubos termorretráctiles FP-301-3/32-Assort colores, Ref. 36618 3/32 pulg., 5 cada uno de 7 colores, 10/caja
Artículo MI #03173413
No. Fabricante 36618 HEAT SHRINK TUBING ASSORTMENT PACK FP-301-3/32-ASSORT COLORS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.046 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    3/32 pulg.
  • Dimensiones
    3/32 diám. x 6
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes • Fabricado de poliolefina flexible • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051135366189
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +135 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +135 °C
  • Cantidad del paquete
    10
  • Disminución Relación  
    2:1
  • UPC_NO
    00051135366189
  • Clasificación de voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE SURTIDO DE TUBOS TERMORRETRÁCTILES 36618
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones