Motion
36678

3M
36678

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885032, 3-1/2 in x 15-1/2 in CRS, 10 por caja
Artículo MI #03173436
No. Fabricante 36678
Precio46.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
36678

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885032, 3-1/2 in x 15-1/2 in CRS, 10 por caja
Artículo MI #03173436
No. Fabricante 36678
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
Precio46.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Película de nailon
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333194
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Cinturón FE
  • UPC_NO
    00051115333194

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121939 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material FE proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • Más eficiente en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de stock
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y una tasa de corte uniforme
  • Adecuado para aplicaciones de baja elasticidad