Motion
7000121922 ABRASIVOS ESTÁNDAR, PUNTO DE MONTAJE UNIFICADO 877038, 631  B90 X 1/8

3M
7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877038, 631 B90 x 1/8 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #03173471
No. Fabricante 7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877038, 631 B90 x 1/8 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #03173471
No. Fabricante 7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Peso
    0.027 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115332814
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    00051115332814

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121922 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo compacto desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría de la pieza
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con amoladoras de matrices
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • El material de autovendaje expone granos frescos a lo largo del ciclo de vida
  • El grano de carburo de silicio, identificado incluso por el último dígito del número de producto, produce acabados más finos y brillantes que el óxido de aluminio, identificado por el último dígito impar del número de producto
  • Código de colores para una identificación rápida y sencilla: gris oscuro CRS, azul MED, gris claro FIN