Motion
7000122038 ABRASIVOS ESTÁNDAR CAMBIO RÁPIDO TR A/O RUEDA UNIFICADA 892198, 92

3M
7000122038 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892198, 92

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 892198, 921 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #03173473
No. Fabricante 7000122038 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892198, 92
Precio30.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122038 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892198, 92

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 892198, 921 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #03173473
No. Fabricante 7000122038 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892198, 92
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
Precio30.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 892198 DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVES 7000122038 ESTÁNDAR es un producto de tubos 2:1 termorretráctiles fabricado con abrasivo de óxido de aluminio.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352348
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    00051115352348

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122038 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de rueda de densidad extra dura con mineral medio y grueso da como resultado un acabado y desbarbado agresivos de los bordes
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 800 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado y los metales duros
  • Adecuado para desbarbado, limpieza, mezclado y acabado de alta resistencia
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador