Motion
7000121946 ABRASIVOS ESTÁNDAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES CORREA RC 888007, 3-1/2 PULG.

3M
7000121946 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888007, 3-1/2 IN

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888007, 3-1/2 in x 15-1/2 in MED, 10 por caja
Artículo MI #03173476
No. Fabricante 7000121946 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888007, 3-1/2 IN
Precio53.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121946 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888007, 3-1/2 IN

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888007, 3-1/2 in x 15-1/2 in MED, 10 por caja
Artículo MI #03173476
No. Fabricante 7000121946 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888007, 3-1/2 IN
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
Precio53.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333392
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    00051115333392

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121946 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas