Motion
7000121908 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR CEPILLO DE ALETAS HS-F 875144, 12 PULG.

3M
7000121908 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F FLAP BRUSH 875144, 12 IN

Abrasivos estándar de 875144 cepillo HS-F Flap de pulido y mezcla, 12 in x 1 in x 5 in FB078 23-21 A MED de densidad media, 4 por caja
Artículo MI #03173478
No. Fabricante 7000121908 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F FLAP BRUSH 875144, 12 IN
Precio229.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121908 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F FLAP BRUSH 875144, 12 IN

Abrasivos estándar de 875144 cepillo HS-F Flap de pulido y mezcla, 12 in x 1 in x 5 in FB078 23-21 A MED de densidad media, 4 por caja
Artículo MI #03173478
No. Fabricante 7000121908 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F FLAP BRUSH 875144, 12 IN
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
Precio229.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332609
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    00051115332609

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121908 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de grado medio produce acabados satinados uniformes en accesorios de acero inoxidable, latón, aluminio, cromo y niquelados
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie sin dejar líneas ni perforar la pieza de trabajo
  • La durabilidad de alta resistencia (HS) es resistente a los desgarros y soporta piezas de forma irregular
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Varios tamaños disponibles para una amplia gama de herramientas: rectificadora portátil de eje recto, motor de banco, soporte trasero, torno de suelo, rotativo, línea recta y robótico
  • Material azul