Motion
7000121913 ABRASIVOS ESTÁNDAR, PUNTO DE MONTAJE UNIFICADO 877000, 731  B52 X 1/8

3M
7000121913 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877000, 731 B52 X 1/8

2:1 Tubo termorretráctil - 0.1200 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #03173479
No. Fabricante 7000121913 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877000, 731 B52 X 1/8
Precio13.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121913 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877000, 731 B52 X 1/8

2:1 Tubo termorretráctil - 0.1200 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #03173479
No. Fabricante 7000121913 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877000, 731 B52 X 1/8
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
Su precio$13.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud
    4 pies
  • Diámetro del mango
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332722
  • Material
    Poliolefina
  • RPM Máx.
    45300 rpm
  • Cantidad del paquete
    12
  • Código de forma de punto
    B52
  • UPC_NO
    00051115332722

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121913 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo compacto desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría de la pieza
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con amoladoras de matrices
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • El material de autovendaje expone granos frescos a lo largo del ciclo de vida
  • El grano de carburo de silicio, identificado incluso por el último dígito del número de producto, produce acabados más finos y brillantes que el óxido de aluminio, identificado por el último dígito impar del número de producto
  • Código de colores para una identificación rápida y sencilla: gris oscuro CRS, azul MED, gris claro FIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos