Motion
37774 MANGUITO DE CABLE IGNÍFUGO DE PARED CURVA HDT-7000-48A NEGRO 2.5-5.6" DE DIÁMETRO INTERNO

3M
37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.

3M™ Manguito de cable ignífugo de pared pesada HDT-7000-48A, 5/caja
Artículo MI #03173589
No. Fabricante 37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.
Precio613.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.

3M™ Manguito de cable ignífugo de pared pesada HDT-7000-48A, 5/caja
Artículo MI #03173589
No. Fabricante 37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.
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
Precio613.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros del paquete
    15 a 55
  • Diámetro interior después de encoger
    2.000 pulg.
  • Diámetro interior antes de encoger
    7.000 pulg.
  • Diámetro interior
    13 mm (recuperado), 75 mm (ampliado)
  • Longitud
    1200 mm
  • Diámetro máximo del haz
    55 mm
  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Diámetro mínimo del haz
    15 mm
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Longitud del tubo de contracción
    4 pies
  • Peso
    4.6 lb

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    No
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, corrosión y productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Hecho de poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Retardante a las llamas • Certificación SAE AS23053/15, Clase 1 y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Retardante de llama
    Sí
  • Formulario
    Envolver alrededor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135377741
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a 230 °F
  • Tipos de productos
    Tubos de pared pesados (con revestimiento adhesivo)
  • Relación de contracción
    3:1
  • Material del tubo retráctil
    Poliolefina
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubo termorretráctil
  • Tipo de pared de tubo de contracción
    Pared pesada
  • Estándares cumplidos
    SAE-AMS-DTL-23053/15, Clase 1 ABS
  • UPC_NO
    00051135377741

Descripción general

Descripción del fabricante
37774 CABLE IGNÍFUGO DE PARED CURVA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas
  • Certificación SAE AS23053/15, Clase 1 y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU