Motion
37979 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED CURVA ITCSN-4500-48-BOX

3M
37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX

3M™ Manguito de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-4500, 1500-2500 kcmil, D.I. expandido/recuperado 4.50/1.50 pulg., 48 pulg. de longitud, 5/caja
Artículo MI #03173590
No. Fabricante 37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX
Precio392.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX

3M™ Manguito de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-4500, 1500-2500 kcmil, D.I. expandido/recuperado 4.50/1.50 pulg., 48 pulg. de longitud, 5/caja
Artículo MI #03173590
No. Fabricante 37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio392.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros del paquete
    15 a 55
  • Diámetro interior después de encoger
    1.500 pulg.
  • Diámetro interior antes de encoger
    4.500 pulg.
  • Diámetro interior
    13 mm (recuperado), 75 mm (ampliado)
  • Longitud
    250 mm
  • Diámetro máximo del haz
    55 mm
  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Diámetro mínimo del haz
    15 mm
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Longitud del tubo de contracción
    4 pies
  • Peso
    2.96 lb

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    Sí
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas • Fabricado con poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Con certificación UL, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Retardante de llama
    No
  • Formulario
    Envolver alrededor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135379790
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a 230 °F
  • Tipos de productos
    Manguito
  • Relación de contracción
    3:1
  • Material del tubo retráctil
    Poliolefina entrecruzada
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubo termorretráctil
  • Tipo de pared de tubo de contracción
    Pared pesada
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • UPC_NO
    00051135379790

Descripción general

Descripción del fabricante
37979 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED HVY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU