Motion
38230 MANGUITO DE CABLE DE PARED GRUESA TERMORRETRÁCTIL ITCSF-0400-BK-48A-MSHA: NEGRO 12-6

3M
38230 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-0400-BK-48A-MSHA: BLACK 12-6

3M™ Manguito grueso de pared termorretráctil ITCSF-0400-BK-48A-MSHA, Negro, 12-6 AWG, 4 pies de longitud, 20 por caja, 20/caja
Artículo MI #03173597
No. Fabricante 38230 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-0400-BK-48A-MSHA: BLACK 12-6
Precio76.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38230 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-0400-BK-48A-MSHA: BLACK 12-6

3M™ Manguito grueso de pared termorretráctil ITCSF-0400-BK-48A-MSHA, Negro, 12-6 AWG, 4 pies de longitud, 20 por caja, 20/caja
Artículo MI #03173597
No. Fabricante 38230 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-0400-BK-48A-MSHA: BLACK 12-6
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
Precio76.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros del paquete
    25 a 80
  • Diámetro interior
    100 (expandido) mm, 23 (recuperado) mm
  • Longitud
    500 mm
  • Diámetro máximo del haz
    80 mm
  • Diámetro mínimo del haz
    25 mm
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Proporciona una mejor protección mecánica • Ofrece aislamiento eléctrico de ajuste por dilatación térmica • Adecuado para empalmes eléctricos aislantes, conexiones y terminaciones • Hecho de poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Retardante a las llamas
  • Formulario
    Envolver alrededor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135382301
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051135382301

Descripción general

Descripción del fabricante
FUNDA DE CABLE DE PARED GRUESA TERMORRETRÁCTIL 38230
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una mejor protección mecánica
  • Ofrece aislamiento eléctrico de ajuste por dilatación térmica
  • Adecuado para empalmes eléctricos aislantes, conexiones y terminaciones
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos