Motion
38234 MANGUITO DE CABLE DE PARED GRUESA TERMORRETRÁCTIL ITCSF-2000-BK-48A-MSHA NEGRO 4'

3M
38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'

3M™ Manguito para cable de pared gruesa termorretráctil ITCSF-2000-BK-48A-MSHA, Negro, 250 a 750 kcmil, 48 pulg., Negro, 10 piezas/caja
Artículo MI #03173601
No. Fabricante 38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'
Precio155.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'

3M™ Manguito para cable de pared gruesa termorretráctil ITCSF-2000-BK-48A-MSHA, Negro, 250 a 750 kcmil, 48 pulg., Negro, 10 piezas/caja
Artículo MI #03173601
No. Fabricante 38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'
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
Precio155.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.2 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    0.8 pulg.
  • Dimensiones
    0.8" de diámetro x 4 pies
  • Longitud  
    4 pies
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Proporciona una mejor protección mecánica • Ofrece aislamiento eléctrico de ajuste por dilatación térmica • Adecuado para empalmes eléctricos aislantes, conexiones y terminaciones • Hecho de poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Retardante a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    00051135382349
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00051135382349
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
FUNDA DE CABLE DE PARED GRUESA TERMORRETRÁCTIL 38234
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una mejor protección mecánica
  • Ofrece aislamiento eléctrico de ajuste por dilatación térmica
  • Adecuado para empalmes eléctricos aislantes, conexiones y terminaciones
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Retardante de llamas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos