Motion
38444 TUBO CON REVESTIMIENTO ADHESIVO DE POLIOLEFINA FLEXIBLE DE PARED DELGADA EPS-300-BLACK/ROJO

3M
38444 THIN-WALL FLEX POLYOLEFIN ADHESIVE -LINED TUBING EPS-300-BLACK/RED

3M™ Tubo termorretráctil de pared fina EPS-300, con revestimiento adhesivo, negro/rojo, 5 kits por caja
Artículo MI #03173606
No. Fabricante 38444 THIN-WALL FLEX POLYOLEFIN ADHESIVE -LINED TUBING EPS-300-BLACK/RED
Precio386.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38444 THIN-WALL FLEX POLYOLEFIN ADHESIVE -LINED TUBING EPS-300-BLACK/RED

3M™ Tubo termorretráctil de pared fina EPS-300, con revestimiento adhesivo, negro/rojo, 5 kits por caja
Artículo MI #03173606
No. Fabricante 38444 THIN-WALL FLEX POLYOLEFIN ADHESIVE -LINED TUBING EPS-300-BLACK/RED
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
Precio386.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.12 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Dimensiones
    3/8 diám. x 6
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, haces de cables y roturas de arnés • Hecho de poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Los tubos ignífugos están clasificados para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051135384442
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +110 °C
  • Cantidad del paquete
    5
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00051135384442
  • Clasificación de voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO DE POLIOLEFINA FLEXIBLE DE PARED FINA 38444
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad
  • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, conjuntos de cables y roturas de mazos de cables
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos