Motion
7010359908

3M
7010359908

Rueda central deprimida - Tamaño de rosca del orificio central de 4-1/2" x 1/4" x 5/8-11", grano 24 , Tipo 27 - Rueda central deprimida, RPM máximas: 13,300RPM
Artículo MI #03173655
No. Fabricante 7010359908
Precio9.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010359908

Rueda central deprimida - Tamaño de rosca del orificio central de 4-1/2" x 1/4" x 5/8-11", grano 24 , Tipo 27 - Rueda central deprimida, RPM máximas: 13,300RPM
Artículo MI #03173655
No. Fabricante 7010359908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.512 lb
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Marrón
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado intensivo y la eliminación de existencias - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - El mineral de óxido de aluminio  corta rápidamente y ofrece una gran vida útil - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de amolado centrales deprimidas - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    24
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de stock del fabricante
    60440098139
  • Número de Upc del fabricante
    00051135923146
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    40
  • Tipos de productos
    Rueda central presionada
  • UPC_NO
    00051135923146
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
92314 RUEDA CENTRAL PRESIONADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado intensivo y la eliminación de existencias - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - El mineral de óxido de aluminio corta rápidamente y ofrece una gran vida útil - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de amolado centrales deprimidas - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1