Motion
92315 RUEDA CENTRAL PRESIONADA 7"X1/4"X5/8-11 INTERNA 24

3M
92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24

3M™ Rueda central deprimida de uso general, T27, 7 pulg. x 1/4 pulg. x 5/8-11 Interna, 24, 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #03173656
No. Fabricante 92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24
Precio15.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24

3M™ Rueda central deprimida de uso general, T27, 7 pulg. x 1/4 pulg. x 5/8-11 Interna, 24, 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #03173656
No. Fabricante 92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24
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
Precio15.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    1.086 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Color
    Marrón
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado intensivo y la eliminación de existencias - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - El mineral de óxido de aluminio  corta rápidamente y ofrece una gran vida útil - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de amolado centrales deprimidas - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    60440098147
  • Número de Upc del fabricante
    00051135923153
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    00051135923153
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
92315 RUEDA CENTRAL PRESIONADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado intensivo y la eliminación de existencias - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - El mineral de óxido de aluminio corta rápidamente y ofrece una gran vida útil - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de amolado centrales deprimidas - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos