Motion
92317 RUEDA VERDE DE CORTE/MOLIENDA DE CUERPOS 7"X1/8"X7/8 36

3M
92317 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 7"X1/8"X7/8 36

3M™ Rueda de corte/molienda de Green Corps, T27, 7 in x 1/8 in x 7/8, 36, 20 por caja
Artículo MI #03173658
No. Fabricante 92317 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 7"X1/8"X7/8 36
Precio24.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92317 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 7"X1/8"X7/8 36

3M™ Rueda de corte/molienda de Green Corps, T27, 7 in x 1/8 in x 7/8, 36, 20 por caja
Artículo MI #03173658
No. Fabricante 92317 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 7"X1/8"X7/8 36
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
Precio24.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.525 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento - La clasificación de alta velocidad permite un corte rápido con un desgaste eficiente del producto - Rígido, la rueda reforzada con resina está diseñada para utilizarse como rueda de rectificado central deprimida y como rueda de corte para su uso en acero inoxidable y acero dulce - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE UTILIZARSE CON UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440098162
  • Número de Upc del fabricante
    00051135923177
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    00051135923177
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
92317 RUEDA VERDE DE CORTE/MOLIENDA DE CUERPOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento - La clasificación de alta velocidad permite un corte rápido con un desgaste eficiente del producto - Rígido, la rueda reforzada con resina está diseñada para utilizarse como rueda de rectificado central deprimida y como rueda de corte para su uso en acero inoxidable y acero dulce - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE UTILIZARSE CON UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE