Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8-11
- Diámetro total4.5 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Peso0.347 lb
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de archivo adjuntoRoscado
- Tipo de bonoResina
- ColorVerde
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento - La clasificación de alta velocidad permite un corte rápido con un desgaste eficiente del producto - Rígido, la rueda reforzada con resina está diseñada para utilizarse como rueda de rectificado central deprimida y como rueda de corte para su uso en acero inoxidable y acero dulce - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE UTILIZARSE CON UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras en ángulo recto
- Número de stock del fabricante60440098170
- Número de Upc del fabricante00051135923184
- MaterialCerámica
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete40
- Tipos de productosRueda de corte y molienda
- UPC_NO00051135923184
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento - La clasificación de alta velocidad permite un corte rápido con un desgaste eficiente del producto - Rígido, la rueda reforzada con resina está diseñada para utilizarse como rueda de rectificado central deprimida y como rueda de corte para su uso en acero inoxidable y acero dulce - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE UTILIZARSE CON UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.