Motion
7010359910

3M
7010359910

Rueda de tronzado y esmerilado Green Corps
Artículo MI #03173660
No. Fabricante 7010359910
Precio27.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010359910

Rueda de tronzado y esmerilado Green Corps
Artículo MI #03173660
No. Fabricante 7010359910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.756 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento - La clasificación de alta velocidad permite un corte rápido con un desgaste eficiente del producto - Rígido, la rueda reforzada con resina está diseñada para utilizarse como rueda de rectificado central deprimida y como rueda de corte para su uso en acero inoxidable y acero dulce - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE UTILIZARSE CON UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de stock del fabricante
    60440098188
  • Número de Upc del fabricante
    00051135923191
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de corte y molienda
  • Compensación de herramientas
    Amoladoras en ángulo recto
  • UPC_NO
    00051135923191
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
92319 RUEDA VERDE DE CORTE/MOLIENDA DE CUERPOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento - La clasificación de alta velocidad permite un corte rápido con un desgaste eficiente del producto - Rígido, la rueda reforzada con resina está diseñada para utilizarse como rueda de rectificado central deprimida y como rueda de corte para su uso en acero inoxidable y acero dulce - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE UTILIZARSE CON UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos