Motion
38864 PELÍCULA FOTOLUMINISCENTE 6900 CARTEL A BORDO 12" HANGAR X4"

3M
38864 PHOTOLUMINESCENT FILM 6900 SHIPBOARD SIGN 12"X4" HANGAR

3M™ Película fotoluminiscente 6900, Señalización a bordo 3MN136PL, 12 in x 4 in, HANGAR, 10/Paquete
Artículo MI #03173702
No. Fabricante 38864 PHOTOLUMINESCENT FILM 6900 SHIPBOARD SIGN 12"X4" HANGAR
Precio733.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38864 PHOTOLUMINESCENT FILM 6900 SHIPBOARD SIGN 12"X4" HANGAR

3M™ Película fotoluminiscente 6900, Señalización a bordo 3MN136PL, 12 in x 4 in, HANGAR, 10/Paquete
Artículo MI #03173702
No. Fabricante 38864 PHOTOLUMINESCENT FILM 6900 SHIPBOARD SIGN 12"X4" HANGAR

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio733.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud del rodillo
    12 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde/amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051138388645
  • Material
    Película
  • Patrón
    Mensaje
  • UPC_NO
    00051138388645

Descripción general

Descripción del fabricante
38864 PELÍCULA FOTOLUMINISCENTE 6900
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno